Ledvance - LDV TRUSYS LED DALI 53W 4000K EXTENSIF Alu 7200lm LEDVANCE - 102484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
7200 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 7200 lm
puissance du système - 53 W
efficacité lumineuse - 135 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075102484
Réf. Sonepar
07074510248
Réf. Fournisseur
102484
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
7200 lm
puissance du système:
53 W
efficacité lumineuse:
135 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
50000 h
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
nombre de pôles:
5
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
1534 mm
largeur:
71 mm
hauteur/profondeur:
53 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
250...250 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
75000 h
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
puissance de lampe acceptée:
53...53 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
type de connexion:
autre
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Module lumineux avec distribution lumineuse extensive. Caractéristiques du produit: Angle de rayonnement : 105°. Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W. Prises à énergie fixe pour raccordement électrique. Boîtier en aluminium de haute qualité. Type de protection : IP20. Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE). Avantages du produit: Conception optique innovante avec technologie rod lense sur toute la longueur du luminaire. Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage. Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliquetage. Distribution lumineuse homogène. Équerres de montage invisibles après le montage. Le système prêt à l'emploi permet une installation facile. Design de valeur. Ligne continue avec jusqu'à 81 luminaires (ON/OFF) / 91 (DALI) et une longueur totale de 124 m (ON/OFF) / 151 m (DALI) possible. Économies d’énergie pouvant atteindre 65 % par rapport aux luminaires avec 2 lampes T5 de 80 W. Version avec alimentation DALI disponible. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Rail avec 5 (On-Off) ou 7 (DALI) câbles intégrés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


