Ledvance - LDV TRUSYS RAIL ENERGY 4500 5x2,5mm² Rail d'alimentation LEDVANCE - 100336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4605 mm
couleur - argent
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075100336
Réf. Sonepar
07074510033
Réf. Fournisseur
100336
Marque
Ledvance
longueur:
4605 mm
couleur:
argent
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
5
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
67 mm
hauteur:
44 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Rail de montage à 5 pôles. Caractéristiques du produit: Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs. Différentes longueurs disponibles. Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise. Surface anodisée. Corps rigide en aluminium. Avantages du produit: Installation simple. Flexibilité élevée grâce aux trois longueurs disponibles (1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm). Design de valeur. Design épuré. Zones d'application: Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


