Non retournable

Ledvance - LDV Undercabinet Socket 10W/3000K 500lm DIM noir. Kit 2 modules+prises LEDVANCE - 842762

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

Voir les options disponibles250 lm

longueur:

Voir les options disponibles179 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075842762

Réf. Sonepar

07074584276

Réf. Fournisseur

842762

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

548 mm

largeur:

81 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

courant nominal:

88...88 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

50 lm/W

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

41 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Kit réglette LED + prise pour dessous de meuble noir. Composé de 2 modules LED de 5W/250lm gradable chacune + un bloc de 2 prises (max. 2400W). Possibilité d'ajouter 2 extensions de 5W/250lm. Dimensions : 540 x 81 x 41mm.

Les Atouts de l'article:

Kit de luminaire sous meuble sans cadre avec prises de courant et ports USB-C. Caractéristiques du produit: Le module de prise peut alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 2400 W. 2x prises UE (max.10A) et 2x USB C (5V 2.4A). Allumer et éteindre en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde. Variation de la luminosité en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes. Le kit de démarrage comprend un module de prise et deux modules d'éclairage. Le kit d'extension comprend un module d'éclairage. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Avantages du produit: Utilisation multifonctionnelle : éclairage et alimentation/fonction de charge dans un seul luminaire. Deux prises de courant et deux ports USB-C pour prendre en charge des équipements supplémentaires (appareils de cuisine, appareils mobiles). Disposition individuelle des modules lumineux à droite ou à gauche ou mixte, selon vos propres besoins. Connexion jusqu'à 4 modules d'éclairage via un simple système de clic. Zones d'application: Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Utilisation multifonctionnelle : éclairage et alimentation/fonction de charge dans un seul luminaire
  • Deux prises de courant et deux ports USB-C pour prendre en charge des équipements supplémentaires (appareils de cuisine, appareils mobiles)
  • Disposition individuelle des modules lumineux à droite ou à gauche ou mixte, selon vos propres besoins
  • Connexion jusqu'à 4 modules d'éclairage via un simple système de clic
  • Caractéristiques du produit
  • Le module de prise peut alimenter des appareils d'une puissance allant jusqu'à 2400 W
  • 2x prises UE (max.10A) et 2x USB C (5V 2.4A)
  • Allumer et éteindre en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde
  • Variation de la luminosité en continu en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant plus de 3 secondes
  • Le kit de démarrage comprend un module de prise et deux modules d'éclairage
  • Le kit d'extension comprend un module d'éclairage
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Zones d'application
  • Cuisines, Espaces de vie, Éclairage d'étagères et de dessous de meubles
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance