Ledvance - LDV WORKLIGHT H-Stand 50W/4000K 4500lm IP65 Luminaire de chantier LEDVANCE - 213876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 4500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075213876
Réf. Sonepar
07074521387
Réf. Fournisseur
213876
Marque
Ledvance
puissance du système:
50 W
flux lumineux utile:
4500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
autre
avec prise:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
pays de fabrication:
CHINE
type de connexion:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
largeur:
267 mm
hauteur:
395 mm
profondeur:
395 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire de chantier flexible. Caractéristiques du produit: Projecteur de chantier à tête pivotante. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Câble de 2 m avec fiche de type E / F. Avantages du produit: Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Zones d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


