🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER 10W LUMIERE DU JOUR R-Stand et Prise - 831193

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075831193

Réf. Sonepar

07074583119

Réf. Fournisseur

831193

Marque

Ledvance

puissance du système:

10 W

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

trépied fourni:

Non

avec élément de protection:

Non

matériau de l'élément de protection:

autre

avec prise:

Non

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

largeur:

138.5 mm

hauteur:

194 mm

profondeur:

194 mm

LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER 10W LUMIERE DU JOUR R-Stand et Prise

Les Atouts de l'article:

Lampe de travail flexible et portable dans une classe économique. Caractéristiques du produit: Projecteur de chantier à tête pivotante. Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44. Support à poser compact. Avantages du produit: Lampe de travail portable pour des applications flexibles. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampe de travail portable pour des applications flexibles
  • Caractéristiques du produit
  • Projecteur de chantier à tête pivotante
  • Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44
  • Support à poser compact
  • Zones d'application
  • Rénovation
  • Garages
  • Ateliers
  • Sous-sol
  • Technique / Accessoires
  • Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance