Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER 50W LUMIERE DU JOUR R-Stand et Prise - 831278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 5400 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 234.627 kg CO2 eq.
EAN
4058075831278
Réf. Sonepar
07074583127
Réf. Fournisseur
831278
Marque
Ledvance
puissance du système:
50 W
flux lumineux utile:
5400 lm
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
autre
avec prise:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
largeur:
174 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
280 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de travail flexible et portable dans une classe économique. Caractéristiques du produit: Projecteur de chantier à tête pivotante. Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44. Support à poser compact. Avantages du produit: Lampe de travail portable pour des applications flexibles. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


