Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TREPIED 1X10W LUMIERE DU JOUR - 831315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075831315
Réf. Sonepar
07074583131
Réf. Fournisseur
831315
Marque
Ledvance
puissance du système:
10 W
flux lumineux utile:
900 lm
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
trépied fourni:
Oui
avec élément de protection:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
pays de fabrication:
CHINE
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
largeur:
630 mm
hauteur:
1296 mm
profondeur:
1296 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de travail LED polyvalente avec trépied dans une classe économique. Caractéristiques du produit: Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Type de protection, tête de luminaire et boîtier : IP65/IP54, Type de protection, fiche : IP44. Hauteur du trépied géglable jusqu'à 1,8 m. Avantages du produit: Pliable pour un rangement facile. Lampe de travail portable pour des applications flexibles. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


