Ledvance - LEDV LED TUBE T8 EM PFM 1500 mm 19.3/23.1W 865 3700/3100lm 6500K 190° IRC80 - 432729L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
puissance de la lampe - 23.1...23.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854432729
Réf. Sonepar
07074001715
Réf. Fournisseur
432729L
Marque
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
3700...3700 lm
puissance de la lampe:
23.1...23.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
75000 h
longueur:
1513 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
100...100 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3700 lm
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
24 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


