Ledvance - DIRECT EASY - Contrôleur pour ruban LED - 550386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Oui
profondeur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854550386
Réf. Sonepar
07074455038
Réf. Fournisseur
550386
Marque
Ledvance
modèle:
régulateur de lumière électronique
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Oui
profondeur:
16 mm
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
47 mm
hauteur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Unité de contrôle Zigbee 3.0 pour bandes LED. Caractéristiques du produit: Dispositif de contrôle certifié Zigbee 3.0 pour rubans LED. 5 canaux pour contrôler DIM, TW ou RGB et TW. Protection contre la surchauffe. Puissance élevée possible, jusqu'à 96 W par canal. Tension d'entrée 12...24 V. Mise en service directe via Bluetooth possible. Avantages du produit: Design fin pour une installation facile dans les endroits étroits. Contrôlez sans fil les rubans LED DIM, TW ou RGB, sans avoir besoin de câbles supplémentaires. Appareil certifié Zigbee 3.0 pour l'intégration dans tout système de contrôle Zigbee tiers. Fonctionne sans passerelle dans Direct Easy ou avec passerelle dans Vivares Zigbee. Zones d'application: Éclairage de voûtes. Éclairage architectural. Éclairage général. Hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


