Ledvance - Downlight LED Comfort DN250 - Collerette de remplacement de couleur grise - 515491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - gris
longueur - 265 mm
hauteur - 12.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854515491
Réf. Sonepar
07074451549
Réf. Fournisseur
515491
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
gris
longueur:
265 mm
hauteur:
12.4 mm
diamètre:
265 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Anneaux interchangeables de différentes couleurs. Caractéristiques du produit: Anneaux en aluminium disponibles en différentes couleurs. Avantages du produit: Installation facile.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


