Ledvance - Embouts chromé pour réglette Miroir 600mm de LEDVANCE - 849440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - matériau composite
largeur - 80 mm
longueur - 82 mm
hauteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075849440
Réf. Sonepar
07074584944
Réf. Fournisseur
849440
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
matériau composite
largeur:
80 mm
longueur:
82 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour LINEAR MR. Caractéristiques du produit: Remplacement sans outil. Fabriqué en polycarbonate. Avantages du produit: Embouts chromés en option pour remplacer les embouts d'origine. Mise à niveau visuelle. Zones d'application: Convient à toutes les versions LINEAR MR.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


