Ledvance - Etanche LED Haute Efficacité 1500 - Source lumineuse 40W 6 900lm 4 000K IRC80 - 416774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 7340...7340 lm
puissance de la lampe - 36.7...36.7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 199 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854416774
Réf. Sonepar
07074441677
Réf. Fournisseur
416774
Marque
Ledvance
flux lumineux:
7340...7340 lm
puissance de la lampe:
36.7...36.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
199 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
longueur:
1445 mm
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
5...145 V
courant nominal:
250...250 mA
type de tension:
DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
7340 lm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
nombre de cycles min.:
50000
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 120°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d’assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Stationnement souterrain. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


