Ledvance - LEDVANCE HIGH BAY LED 200W-4000K 110 IP65 IK08 27000lm - 074385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 200 W
flux lumineux utile - 27000 lm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075074385
Réf. Sonepar
07074507438
Réf. Fournisseur
074385
Marque
Ledvance
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
200 W
flux lumineux utile:
27000 lm
couleur de la lumière:
blanc
type de câblage:
terminaison
avec élément de protection:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
appareillage fourni:
Oui
angle de faisceau:
faisceau diffus
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:
20000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...0 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant:
900...900 mA
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
variation DSI:
Non
convient pour lampe auxiliaire:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi):
0.95
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
mode de pose:
montage en saillie
classe de protection:
I
largeur:
376 mm
diamètre externe:
376 mm
réflecteur:
autre
douille:
autre
type de connexion:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
200...200 W
appareillage:
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
résistant aux ballons:
Non
nombre de pôles:
2
longueur:
376 mm
hauteur/profondeur:
139 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
matériau du réflecteur:
sans réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale (Un):
100...240 V


