Ledvance - LDV SF BLKH RD CASQUETTE 300 IK10 Noir Hublot LEDVANCE - 286797

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

longueur:

312 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - matériau composite

  • couleur - noir

  • longueur - 312 mm

  • hauteur - 74 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854286797

Réf. Sonepar

07074428679

Réf. Fournisseur

286797

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

matériau composite

couleur:

noir

longueur:

312 mm

hauteur:

74 mm

diamètre:

312 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoires Hublot Performance - Casquette 300 IK10 - Noir - Polycarbonate résistant aux UV - Excellente résistance aux chocs (IK10) - Dimensions : ø 312 x 74mm - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10). Caractéristiques du produit: Casquette pour BULKHEAD Rond. Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm. Disponible en couleur noir et blanc. Résistance aux chocs : IK10. Technique / Accessoires: Vis antivol incluse.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Casquette pour BULKHEAD Rond
  • Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
  • Disponible en couleur noir et blanc
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Technique / Accessoires
  • Vis antivol incluse


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance