Ledvance - LDV Spot Connector box 3P - Boîtier de connexion rapide avec repiquage LEDVANCE - 013508

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854013508

Réf. Sonepar

07074401350

Réf. Fournisseur

013508

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

câblage traversant

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoires pour spot LED LEDVANCE. Boîtier de connexion sans outil avec bornier automatique 3x1,5mm² permettant le repiquage. Dimension (Lxlxh) : 94x35x22mm.

Les Atouts de l'article:

Raccordement électrique sans outil des luminaires et des drivers LED. Caractéristiques du produit: Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée. Convient pour les luminaires ON/OFF encastrés de la classe électrique II (version L / N). Avantages du produit: Repiquage du câblage possible côté primaire. Zones d'application: Pour une utilisation dans les plafonds encastrés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Repiquage du câblage possible côté primaire
  • Caractéristiques du produit
  • Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
  • Convient pour les luminaires ON/OFF encastrés de la classe électrique II (version L / N)
  • Zones d'application
  • Pour une utilisation dans les plafonds encastrés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance