nouveau

Ledvance - Luminaire à poser Decor Bowl noir avec douille E14 (lampe non fournie) - 654176

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 365 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854654176

Réf. Sonepar

07074465417

Réf. Fournisseur

654176

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

365 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

autre

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

couleur de la verrine:

noir

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...15 W

raccordement électrique avec fiche:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

200 mm

diamètre:

200 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire de classe II en acier avec diffuseur en verre dépoli. Pour lampe E14 de puissance max. 25W (15W si lampe LED). Câble de branchement de longueur 1,5m avec interrupteur. Dimensions : 200x200x365mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires décoratifs en métal coloré avec douille E27. Caractéristiques du produit: Matériau du boîtier : métal et verre. Câble textile. Avantages du produit: Des tons de couleurs contrastés. Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse. Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables. Montage simple. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Conseils de sécurité: Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Des tons de couleurs contrastés
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
  • Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
  • Montage simple
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau du boîtier : métal et verre
  • Câble textile
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Chambres


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance