Ledvance - Office Linear : détecteur de présence et de luminosité HF Gris - 252327
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 100 mm
largeur - 45 mm
hauteur/profondeur - 73 mm
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854252327
Réf. Sonepar
07074425232
Réf. Fournisseur
252327
Marque
Ledvance
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
100 mm
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
73 mm
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
999
couleur du boîtier/corps:
multicolore
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
alimentation de secours intégrée:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Non

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


