nouveau

Ledvance - Plafonnier Panel Surface : kit de suspension 5P (L/E/N/DA/DA) pour versions DALI - 732027

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - Plafonnier Panel Surface : kit de suspension 5P (L/E/N/DA/DA) pour versions DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • longueur - 151 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854732027

Réf. Sonepar

07074473202

Réf. Fournisseur

732027

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

151 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

151 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Kit de suspension en acier composé d'une patère ronde (ø151mm) blanche (RAL9003) comprenant un bornier 5P automatique permettant le repiquage et un filin, et un fil en acier. Longueur de suspension régable jusqu'à 1,5m.

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension avec câble et bornier intégrés. Caractéristiques du produit: Rosace métallique ronde avec CANOPY à 5 pôles préinstallé. Câble 2 ou 4 pôles préinstallé pour le raccordement au driver. Suspension par câble métallique en Y avec mousquetons. Versions pour câblage de classe de protection II : 2 pôles (standard) ou 4 pôles (DALI).. Avantages du produit: Kit de suspension pour les luminaires PANEL SURFACE. Distance de suspension maximale au plafond : 1500 mm, réglable. Raccordement électrique direct. CANOPY (classe de protection I). Zones d'application: Convient pour PANEL DE SURFACE. Technique / Accessoires: Pinces de fixation transparentes pour la suspension par câble métallique incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Kit de suspension pour les luminaires PANEL SURFACE
  • Distance de suspension maximale au plafond : 1500 mm, réglable
  • Raccordement électrique direct. CANOPY (classe de protection I)
  • Caractéristiques du produit
  • Rosace métallique ronde avec CANOPY à 5 pôles préinstallé
  • Câble 2 ou 4 pôles préinstallé pour le raccordement au driver
  • Suspension par câble métallique en Y avec mousquetons
  • Versions pour câblage de classe de protection II : 2 pôles (standard) ou 4 pôles (DALI).
  • Zones d'application
  • Convient pour PANEL DE SURFACE
  • Technique / Accessoires
  • Pinces de fixation transparentes pour la suspension par câble métallique incluses


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance