fin de vie

Ledvance - PROJECTEUR LED 10W-4000K BLANC - 810952

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - PROJECTEUR LED 10W-4000K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075810952

Réf. Sonepar

07074581095

Réf. Fournisseur

810952

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

10 W

flux lumineux utile:

800 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

30000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

courant nominal de la LED à courant constant:

120...120 mA

variation DALI:

Non

pas de variation:

Oui

efficience du luminaire:

80 lm/W

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

orientable

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

flux lumineux:

800...800 lm

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

surface brossée:

Non

classe de protection:

I

largeur:

127 mm

réflecteur:

mat

douille:

sans

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

appareillage:

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

longueur:

117 mm

hauteur/profondeur:

39 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

tension nominale (Un):

220...240 V

LEDVANCE Projecteur LED - 10W - 800lm - 80lm/W - 100° - 4000K - 50000h - Classe I - Corps en PolyCarbonate et diffuseur en verre (IP65/IK07) - 117?×?127?×?39mm - solution précâblée (1m) - ULOR 0% - Garantie 3 ans