nouveau

Ledvance - Ruban LED extérieur avec bobine 10M 840 IP65 - 848726

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - Ruban LED extérieur avec bobine 10M 840 IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 220...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075848726

Réf. Sonepar

07074584872

Réf. Fournisseur

848726

Marque

Ledvance

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

11 mm

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

efficacité lumineuse:

85 lm/W

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

70 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

7 mm

plus petit rayon de courbure:

70 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Ruban LED extérieur LEDVANCE avec bobine 10M 840 IP65

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Ledvance

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance