Ledvance - LEDVANCE Smart+ WIFI EXTERIEUR FLEX 5M RGB TW IP44 - 095184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 2700...6500 K
tension de lampe - 220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854095184
Réf. Sonepar
07074409518
Réf. Fournisseur
095184
Marque
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP44
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
11.5 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
efficacité lumineuse:
66 lm/W
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
ballast électronique
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
14.5 W
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.5 mm
plus petit rayon de courbure:
40 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bandes LED décoratives pour l'extérieur avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Gradable. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Bandes flexibles, pliables LED. Type de protection : IP44. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Applications extérieures. Eclairage indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


