Ledvance - LEDVANCE Smart+ ZB PLUG - 729261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 55 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075729261
Réf. Sonepar
07074572926
Réf. Fournisseur
729261
Marque
Ledvance
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
55 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Prise connectée pour contrôler des appareils non connectés avec la technologie Zigbee. Caractéristiques du produit: Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil. Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). Protocole réseau : ZigBee 3.0. Planification. Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Compteur d'énergie. Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise. Avantages du produit: Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible. Conseils de sécurité: Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A). Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


