Ledvance - SPOT COMBO Recouvrable orientable IP65/IP5X - collerette blanche carrée 82x82mm - 736780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 82 mm
longueur - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854736780
Réf. Sonepar
07074473678
Réf. Fournisseur
736780
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
82 mm
longueur:
82 mm
hauteur:
3.8 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Bague SPOT COMBO RING ADJUST remplaçable pour versions SPOT COMBO IP65/5X marche/arrêt et DALI version. Caractéristiques du produit: Disponible en forme ronde et carrée. Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé. Matériel : aluminium. Avantages du produit: Design élégant.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


