Ledvance - ZIGBEE - SENSOR L/O - Détecteur de présence et luminosité - 446182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - capteur de lumière
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 64 mm
supporte le protocole ZigBee - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075446182
Réf. Sonepar
07074001307
Réf. Fournisseur
446182
Marque
Ledvance
modèle:
capteur de lumière
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
64 mm
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
85 mm
hauteur:
64 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de luminosité et de présence Zigbee 3.0, intégration au plafond. Caractéristiques du produit: Détecteur de luminosité et de présence sans fil Zigbee 3.0 pour l'intégration au plafond. Parfait pour les applications de bureau. La détection de présence via Indice de résitance passif. Branchement direct 220-240 V. Hauteur de montage: 2…5 m. Avantages du produit: Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB. Installation facile et aucun câblage nécessaire. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Bureaux. Couloirs. Salles de classe. Salles de formation. Escaliers. Zones sanitaires.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


