Ledvance - Linear IndiviLED 1200 D ASYM 940 WT - Source lumineuse 4 400lm 40W/940 55°x55° - 652202L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 40...40 W
flux lumineux - 4400...4400 lm
température de couleur - 4000 K
angle de rayonnement - 90...90 °
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854652202
Réf. Sonepar
07074465220
Réf. Fournisseur
652202L
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
40...40 W
flux lumineux:
4400...4400 lm
température de couleur:
4000 K
angle de rayonnement:
90...90 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Non
tension de lampe:
45...45 V
nombre de LED:
40
forme:
rectangulaire
flexible:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
type de connexion:
borne automatique
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
1074 mm
largeur:
29 mm
hauteur:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


