🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - Linear IndiviLED 1200 D et D/I 940 BK - Source lumineuse directe 4 900lm 40W/940 - 652080

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 40...40 W

  • flux lumineux - 4900...4900 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 90...90 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854652080

Réf. Sonepar

07074465208

Réf. Fournisseur

652080

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

40...40 W

flux lumineux:

4900...4900 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

90...90 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

tension de lampe:

45...45 V

nombre de LED:

40

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

borne automatique

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

1074 mm

largeur:

29 mm

hauteur:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

Source lumineuse directe de remplacement noire pour Linear IndiviLED 1200 Direct 40W et Direct/Indirect 55W 4 000K Everloop noir. Alimentée en 800mA. Dimensions : 1074 x 29 x 19. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance