Ledvance - Linear IndviLED 1200 D/I blanc 55W/930 4450?6800lm UGR19 Multi Lumen Everloop - 135156

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6800 lm
Voir les options disponibles6400 lm
Voir les options disponibles6650 lm
Voir les options disponibles6950 lm
Voir les options disponibles7050 lm
Voir les options disponibles7200 lm
Voir les options disponibles8000 lm
Voir les options disponibles8200 lm
Voir les options disponibles8550 lm
Voir les options disponibles8850 lm
Voir les options disponibles9050 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6800 lm

  • puissance du système - 55 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854135156

Réf. Sonepar

07074413515

Réf. Fournisseur

135156

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6800 lm

puissance du système:

55 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

1210 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

167...255 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

47

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

124 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Linear IndiviLED Direct/Indirect (70/30%) EVERLOOP (source et alim replaçables). Sélecteur de puissance sur chaque alim. Jusque 124lm/W, angle 90°, IP20, 3000K, IRC90, 70000h L80, Classe I. Dimensions :1199x120x40mm. ENEC, Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu pour application de bureau simple ou en ligne lumineuse avec CRI90 et fonction de sélection de puissance (PS), 1 200 mm. Caractéristiques du produit: Design minimaliste LEDVANCE SCALE dans un boîtier en aluminium extrudé, disponible en blanc et en noir. Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED. Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu). Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ? 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Luminaires suspendus avec émission de lumière directe (70%) et émission de lumière indirecte (30%). Haute performance avec CRI90 et jusqu'à 133 lm/W. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Installation facile. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Multiples options de montage grâce à différents accessoires. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Configuration de ligne simple et continue. Sources d'éclairage direct et indirect. Technique / Accessoires: Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément). Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé. Kit de câblage traversant disponible.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
  • Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ? 19) grâce à l'optique IndiviLED®
  • Luminaires suspendus avec émission de lumière directe (70%) et émission de lumière indirecte (30%)
  • Haute performance avec CRI90 et jusqu'à 133 lm/W
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
  • Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
  • Installation facile
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Multiples options de montage grâce à différents accessoires
  • Caractéristiques du produit
  • Design minimaliste LEDVANCE SCALE dans un boîtier en aluminium extrudé, disponible en blanc et en noir
  • Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED
  • Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu)
  • Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément)
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics
  • Configuration de ligne simple et continue
  • Sources d'éclairage direct et indirect
  • Technique / Accessoires
  • Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément)
  • Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé
  • Kit de câblage traversant disponible


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble