Non retournable

Ledvance - Linear Surface 1200 ZigBee 32W/3000K DirectEasy 4160lm IP44 Blanc 110°, 70kh L80 - 515194

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4160 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854515194

Réf. Sonepar

07074451519

Réf. Fournisseur

515194

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4160 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

1176 mm

efficacité lumineuse:

130 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

CHINE

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

140...140 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

38

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

166 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Plafonnier Alu blanc (RAL9003) de classe I, diffuseur opal en PC. Pour système de gestion Direct Easy: mise en service simple et rapide avec smartphone (Bluetooth) et sans contrôleur. Communication ZB 3.0 entre luminaires. Dim:1176x166x63mm

Les Atouts de l'article:

Luminaires robustes IP44 à émission lumineuse directe, alimentation Zigbee 3.0 intégrée, jusqu'à 137 lm/W. Caractéristiques du produit: Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe. Type de protection : IP44. Résistance aux chocs : IK08. Disponible en 3 longueurs différentes : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 137 lm/W. Câble de câblage traversant déjà installé. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9003). Matériau diffuseur: polycarbonate stabilisé aux UV. Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire. Avantages du produit: Luminaire adapté pour DIRECT EASY / VIVARES Zigbee et autres systèmes de gestion de l'éclairage Zigbee 3.0. Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement. Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité. Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée. Installation facile et rapide. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Zones d'application: Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5. Bâtiments publics. Éclairage général. Libraries, schools. Technique / Accessoires: Équipé de câbles et de connecteurs traversants. Réducteurs de tension de câble sans outil inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Luminaire adapté pour DIRECT EASY / VIVARES Zigbee et autres systèmes de gestion de l'éclairage Zigbee 3.0
  • Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement
  • Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité
  • Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée
  • Installation facile et rapide
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0
  • Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe
  • Type de protection : IP44
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Disponible en 3 longueurs différentes : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm
  • Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 137 lm/W
  • Câble de câblage traversant déjà installé
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9003)
  • Matériau diffuseur: polycarbonate stabilisé aux UV
  • Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire
  • Zones d'application
  • Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5
  • Bâtiments publics
  • Éclairage général
  • Libraries, schools
  • Technique / Accessoires
  • Équipé de câbles et de connecteurs traversants
  • Réducteurs de tension de câble sans outil inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance