Ledvance - Linear Surface 600 18W/4000K 2 430lm IP44 Blanc 110°, 135lm/W, 70 000h L80 - 733091

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2430 lm
Voir les options disponibles2250 lm
Voir les options disponibles2340 lm
Voir les options disponibles4160 lm
Voir les options disponibles4384 lm
Voir les options disponibles5850 lm
Voir les options disponibles6165 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

longueur:

608 mm
Voir les options disponibles1176 mm
Voir les options disponibles1476 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2430 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 97.164 kg CO2 eq.

EAN

4058075733091

Réf. Sonepar

07074573309

Réf. Fournisseur

733091

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

2430 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

608 mm

efficacité lumineuse:

135 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

90...90 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

49

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

166 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Corps en Alu blanc (similaire RAL 9003) - 18W, 2430lm, 135lm/W, 4000K - Optique 110°, 70000h L80 - IP44/IK08 - Classe I - 608x168x63mm - Diffuseur en PC - Montage saillie - câblage arrière ou latéral - câblage traversant - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires IP44 robustes à émission de lumière directe et driver intégré pour les applications en surface, jusqu'à 137 lm/W. Caractéristiques du produit: Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe. Type de protection : IP44. Résistance aux chocs : IK08. Disponible en 3 longueurs différentes : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 137 lm/W. Câble de câblage traversant déjà installé. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9003). Matériau diffuseur: polycarbonate stabilisé aux UV. Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire. Avantages du produit: Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement. Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité. Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée. Installation facile et rapide. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5. Bâtiments publics. Éclairage général. Libraries, schools. Technique / Accessoires: Équipé de câbles et de connecteurs traversants. Réducteurs de tension de câble sans outil inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement
  • Protection contre le vol et le vandalisme grâce aux vis de sécurité
  • Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée
  • Installation facile et rapide
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaires montés en surface avec émission de lumière directe
  • Type de protection : IP44
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Disponible en 3 longueurs différentes : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm
  • Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 137 lm/W
  • Câble de câblage traversant déjà installé
  • Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
  • Corps en acier peint en blanc (type RAL: 9003)
  • Matériau diffuseur: polycarbonate stabilisé aux UV
  • Embouts (en polycarbonate) vissés au corps du luminaire
  • Zones d'application
  • Remplacement efficace des luminaires traditionnels T8 et T5
  • Bâtiments publics
  • Éclairage général
  • Libraries, schools
  • Technique / Accessoires
  • Équipé de câbles et de connecteurs traversants
  • Réducteurs de tension de câble sans outil inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance