Ledvance - LS/PD MULTI3 CI ENCASTRABLE OSRAM Cellules de gestion de l'éclairage IOT - 916648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 25 mm
diamètre - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321916648
Réf. Sonepar
00025191664
Réf. Fournisseur
916648
Marque
Ledvance
modèle:
multicapteur
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
25 mm
diamètre:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
50 mm
hauteur:
25 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de l'article:
Détecteur de luminosité et de présence, encastré au plafond, mobile. Caractéristiques du produit: Cellule encastrable orientable pour une installation dans des faux-plafonds. Connexion via bornier à vis quatre pôles ou connecteur modulaire 4c4p. Avantages du produit: Construction de taille particulièrement réduite. Zones d'application: Bureaux. Couloirs. Salles de classe. Salles de formation. Escaliers. Zones sanitaires. Technique / Accessoires: Montage en surface en combinaison avec SENSOR KIT. Adapté aux boîtiers de commande MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco. Adapté au coupleur de capteur DALI Professional.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


