fin de vie

Ledvance - Lumilux DE LUXE T8 36W/965 G13 OSRAM Tube Fluo - 111395

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 2850 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1213.6 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321111395

Réf. Sonepar

00025111139

Réf. Fournisseur

111395

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

2850 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

1213.6 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

79 lm/W

couleur de la lumière:

965

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

38 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX DE LUXE T8 Haute définition (IRC?90) - 36W - 2850lm 6500K 20000h - IRC90 - Durée de vie utile : 16 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 1200mm - Classe Energie G - Culot G13