Non retournable

Ledvance - Luminiare sur pied décoratif Decor Kyoto 12W/3000K 350lm IRC90 30 000h Noir - 654510

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1305 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854654510

Réf. Sonepar

07074465451

Réf. Fournisseur

654510

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1305 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

nombre de têtes de luminaire:

1

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

efficacité lumineuse:

30 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

245 mm

longueur:

200 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire de classe II en aluminium noir avec diffuseur en polycarbonate. Câble de branchement de 1,5m. Dimensions : 200x245x1305mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires décoratifs en métal avec LED intégrées. Caractéristiques du produit: Matériel du boîtier : métal. Led de haute puissance. Température de couleur : 3 000 K. Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural). Avantages du produit: Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme. Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce. Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison. Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct). Montage simple. Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles. Fonction de gradation par technologie tactile (applique, lampadaire, lampe de table) et gradation par clic (luminaire suspendu). Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme
  • Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
  • Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
  • Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct)
  • Montage simple
  • Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles
  • Fonction de gradation par technologie tactile (applique, lampadaire, lampe de table) et gradation par clic (luminaire suspendu)
  • Caractéristiques du produit
  • Matériel du boîtier : métal
  • Led de haute puissance
  • Température de couleur : 3 000 K
  • Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural)
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Chambres


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance