fin de vie

Ledvance - LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR BLC LEDV - 759404

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075759404

Réf. Sonepar

07074575940

Réf. Fournisseur

759404

Marque

Ledvance

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

puissance de la lampe:

2...2 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

photoluminescent:

Non

rotatif:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec prise:

Oui

raccordement USB:

Non

avec télécommande:

Non

type de tension:

AC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

LEDVANCE Luminaire en polycarbonate de classe II compact 2 en 1. Veilleuse de 2W, 3 000K, 10lm. Lampe de poche 6 500K se chargeant par induction sur le bloc veilleuse. Dimensions : 63x122x79mm.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design attractif et fonctionnel
  • Plug-and-Play grâce à la prise EU
  • Caractéristiques du produit
  • Fonction veilleuse (3000K) et torche (6500K)
  • Détecteur de présence et de lumière naturelle
  • Fonction torche : la torche peut être chargée par induction sur la prise murale et peut être utilisée séparément comme torche
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Zones d'application
  • Chambres d'enfants
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble