Ledvance - LVD LN IndiviLED 1,50m Kit câblage traversant LEDVANCE - 214806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - matériau composite
couleur - jaune
largeur - 28 mm
longueur - 1720 mm
hauteur - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854214806
Réf. Sonepar
07074421480
Réf. Fournisseur
214806
Marque
Ledvance
matériau:
matériau composite
couleur:
jaune
largeur:
28 mm
longueur:
1720 mm
hauteur:
14 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Accessoire : kit câblage traversant 1500mm pour version On/Off. A utiliser pour la mise en ligne des luminaires Linear IndiviLED 1,5m de Ledvance.
Les Atouts de l'article:
Jeu de câbles et fiche d'installation de lignes lumineuses en 1200 mm et 1500 mm. Caractéristiques du produit: Kit de câblage traversant pour lignes lumineuses (câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle/femelle). Longueur du câble : 1,2 m ou 1,5 m. Avantages du produit: Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue. Raccordement à câblage traversant avec prise CA. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitRaccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue Raccordement à câblage traversant avec prise CA Caractéristiques du produitKit de câblage traversant pour lignes lumineuses (câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle/femelle) Longueur du câble : 1,2 m ou 1,5 m
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Les Atouts de l'article:
Jeu de câbles et fiche d'installation de lignes lumineuses en 1200 mm et 1500 mm. Caractéristiques du produit: Kit de câblage traversant pour lignes lumineuses (câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle/femelle). Longueur du câble : 1,2 m ou 1,5 m. Avantages du produit: Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue. Raccordement à câblage traversant avec prise CA. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


