Ledvance - LVD LN IndiviLED 1,50m Kit câblage traversant LEDVANCE - 133365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - jaune
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075133365
Réf. Sonepar
07074513336
Réf. Fournisseur
133365
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
câblage traversant
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
jaune
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Connecteur électrique pour l'installation en ligne continue. Caractéristiques du produit: Kit de câblage traversant pour luminaires en ligne (3x1,5 mm² avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m). Câble de raccordement en ligne avec prise CA. Kit de câblage traversant pour DALi (câble de 2 x 0,5 mm² avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m). Avantages du produit: Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue. Raccordement à câblage traversant avec prise CA.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


