Non retournable

Ledvance - LVD LN IndiviLED Câble de suspension 1,5 m LEDVANCE - 1 pièce - 323980

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • longueur - 4 mm

  • hauteur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854323980

Réf. Sonepar

07074432398

Réf. Fournisseur

323980

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

argent

longueur:

4 mm

hauteur:

1500 mm

diamètre:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Câble suspension en acier de 1,5 m ajustable à la longueur souhaitée. A commander en complément du kit du suspension.

Les Atouts de l'article:

Fil de suspension. Caractéristiques du produit: Fil de suspension réglable : 1 x suspension par fil Y 1,5 m. Câble de suspension et serre-câbles en acier inoxydable. Avantages du produit: Câble d’acier en accessoire pour montage suspendu de lignes continues. Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Câble d’acier en accessoire pour montage suspendu de lignes continues
  • Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Fil de suspension réglable : 1 x suspension par fil Y 1,5 m
  • Câble de suspension et serre-câbles en acier inoxydable


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance