Non retournable

Ledvance - LVD LN IndiviLED Connecteur de mise en ligne LEDVANCE - 215612

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 122 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854215612

Réf. Sonepar

07074421561

Réf. Fournisseur

215612

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

122 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

27 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire : éclisse pour la mise en ligne continue des luminaires Linear IndiviLED de Ledvance.

Les Atouts de l'article:

Connecteur mécanique pour installation de ligne lumineuse entre luminaires ou entre luminaire et module. Caractéristiques du produit: Connecteur mécanique H en tôle métallique, avec vis M4 en acier inoxydable pour le raccordement de lignes lumineuses. Avantages du produit: Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue. Connecteur très solide pour une longue durée de vie. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue
  • Connecteur très solide pour une longue durée de vie
  • Caractéristiques du produit
  • Connecteur mécanique H en tôle métallique, avec vis M4 en acier inoxydable pour le raccordement de lignes lumineuses


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance