Ledvance - NAV-T 50W SUPER 4Y E27 28000h OSRAM Lampe sodium - 415379

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE40

puissance de la source lumineuse:

50 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles250 W
Voir les options disponibles400 W
Voir les options disponibles600 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 4200 lm

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899415379

Réf. Sonepar

07074941537

Réf. Fournisseur

415379

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

4200 lm

puissance de la source lumineuse:

50 W

efficacité lumineuse de la lampe:

84 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

28000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

155 mm

diamètre:

36 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

56 kWh

désignation de la lampe:

autre

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 50W - 4200lm 2000K 28000h - ø36 x 156mm - Classe Energie G - Culot E27

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse très élevée
  • Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
  • Des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces
  • Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM
  • Caractéristiques du produit
  • Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h
  • Facteur de maintenance de la lampe : ? 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201)
  • Durée de vie utile : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour)
  • Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques
  • Zones d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance