Ledvance - NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT BLANC LEDVANCE - 570207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...4000 KCaractéristiques principales
puissance du système - 0.5 W
flux lumineux utile - 45 lm
température de couleur - 3000...4000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075570207
Réf. Sonepar
07074557020
Réf. Fournisseur
570207
Marque
Ledvance
puissance du système:
0.5 W
flux lumineux utile:
45 lm
température de couleur:
3000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
46 mm
hauteur/profondeur:
148 mm
longueur:
46 mm
enroulement de câbles automatique:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec crochets de suspension:
Non
avec support/fixation:
Non
Les Atouts de l'article:
Veilleuses avec plusieurs domaines d'application, fonction torche, rechargeable via port USB. Caractéristiques du produit: Batterie rechargeable via un câble USB. Fonction veilleuse et torche. Fonction Powerbank pour le chargement d'appareils mobiles. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Plusieurs options de montage. Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Zones d'application: Cuisines, espaces de travail. Chambres d'enfants. Uniquement pour une utilisation intérieure. Veilleuse. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble





