🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Ledvance - Office Linear : Connecteur en T primsatique 10W 830-840 1300lm noir - 251795

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - Office Linear : Connecteur en T primsatique 10W 830-840 1300lm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 10.2 W

  • efficacité lumineuse - 128 lm/W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 89000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854251795

Réf. Sonepar

07074425179

Réf. Fournisseur

251795

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

10.2 W

efficacité lumineuse:

128 lm/W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

89000 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

305 mm

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

73 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

Classe I. Avec module lumineux intégaré. Pour réaliser des lignes continues en plafonnier avec les profilé aluminium Office Linear Surface. Eclisse 4099854252709 nécessaire. Dimensions : 175x45x73mm. Garantie 5 ans.

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance