Non retournable

Ledvance - Office Linear : Kit de suspension 1,5m - 252389

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur/profondeur - 1500 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • appareillage fourni - Non

  • variation 0-10V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854252389

Réf. Sonepar

07074425238

Réf. Fournisseur

252389

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur:

1500 mm

source lumineuse fournie:

Non

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

alimentation de secours intégrée:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

Accesoire composé de 2 filins en acier aycie inoxydable. Longueur de suspension réglable jusqu'à 1,5m. Compatible uniquement avec lesprofilés Office Linear Surface. Garante 5 ans.

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance