Non retournable

Ledvance - Office Linear: source LED Directe 34W 830-840 4420lm Prismatique 130lm/W 89khL80 - 251498L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4420 lm

  • puissance du système - 34 W

  • efficacité lumineuse - 130 lm/W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 89000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854251498

Réf. Sonepar

07074425149

Réf. Fournisseur

251498L

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4420 lm

puissance du système:

34 W

efficacité lumineuse:

130 lm/W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

89000 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

nombre de pôles:

2

longueur:

1120 mm

largeur:

42.5 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

Classe I. A intégrer dans un profilé Office Linear Surface ou Recessed On/Off (avec sélecteur de puissance) ou DALI et dans le coloris souhaité pour un éclairage direct. Dimensions : 1120x42x45mm. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance