Ledvance - Office Linear Surface : profilé plafonnier en alu blanc 34W DALI Gris - 251634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 34 W
indice de protection (IP) - IP20
type de câblage - convient pour câblage traversant
longueur - 1128 mm
largeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854251634
Réf. Sonepar
07074425163
Réf. Fournisseur
251634
Marque
Ledvance
puissance du système:
34 W
indice de protection (IP):
IP20
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
1128 mm
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
73 mm
source lumineuse fournie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
alimentation de secours intégrée:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
commande via Bluetooth:
Non
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


