Non retournable

Ledvance - Office Linear Surface : profilé plafonnier en alu blanc 34W Power Select noir - 251573

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 34 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de câblage - convient pour câblage traversant

  • longueur - 1128 mm

  • largeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854251573

Réf. Sonepar

07074425157

Réf. Fournisseur

251573

Marque

Ledvance

puissance du système:

34 W

indice de protection (IP):

IP20

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1128 mm

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

73 mm

source lumineuse fournie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Non

Classe I. Alimentation avec sélecteur de puissance. Peut accueillir les modules primsatique (4099854251498), UGR19 (4099854251511), opal (4099854251535) et indirect (4099854252365). Mise en ligne possible. 1128x45x73mm. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance