Ledvance - Onduleur de chaine PV Mono-Phasé - 3,6kW - 2MPPT - LS-3.6K F2 LEDVANCE - 168581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. CC - 5400 W
tension MPP - 90...520 V
puissance nominale de sortie CA - 3600 W
surveillance du réseau - monophasé
compatible alimentation de secours - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854168581
Réf. Sonepar
07074416858
Réf. Fournisseur
168581
Marque
Ledvance
puissance d'entrée max. CC:
5400 W
tension MPP:
90...520 V
puissance nominale de sortie CA:
3600 W
surveillance du réseau:
monophasé
compatible alimentation de secours:
Non
tension d'entrée DC max.:
330 V
courant d'entrée max. CC:
14 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
14 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
14 A
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de trackers MPP:
2
efficacité max.:
97.3 %
rendement européen:
96.6 %
avec transformateur:
Non
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP66
connexions de chaîne par entrée MPPT:
1
connexion DC:
autre
connexion AC:
autre
poids:
11 kg
largeur:
160 mm
hauteur:
543 mm
profondeur:
543 mm
consommation d'énergie:
0.9 W
courant de court-circuit max. par MPPT:
22 A
Les Atouts de l'article:
Onduleur string monophasé avec plage de puissance de 2,5 à 6 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: Refroidissement par convection naturelle. Commutateur DC intégré. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Écran LCD intégré. Faible tension de démarrage à partir de 60 V. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Protection contre les surtensions de niveau II côté AC et DC. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Connecteur RJ45 inclus. Vis de fixation incluses.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


