Ledvance - Onduleur Hybride PV Tri-Phasé - 6kW - 3MPPT - LHT-HV-6K F2 LEDVANCE - 168109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. CC - 9600 W
tension MPP - 200...850 V
puissance nominale de sortie CA - 6000 W
surveillance du réseau - triphasé
compatible alimentation de secours - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854168109
Réf. Sonepar
07074416810
Réf. Fournisseur
168109
Marque
Ledvance
puissance d'entrée max. CC:
9600 W
tension MPP:
200...850 V
puissance nominale de sortie CA:
6000 W
surveillance du réseau:
triphasé
compatible alimentation de secours:
Oui
tension d'entrée DC max.:
600 V
courant d'entrée max. CC:
16 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
16 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
16 A
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de trackers MPP:
3
efficacité max.:
97.9 %
rendement européen:
97.1 %
avec transformateur:
Non
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP66
connexions de chaîne par entrée MPPT:
1
connexion DC:
autre
connexion AC:
autre
poids:
32.6 kg
largeur:
230 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
500 mm
courant de court-circuit max. par MPPT:
24 A
Les Atouts de l'article:
Gamme de produits d'onduleurs hybrides HT triphasés avec une plage de puissance de 5 à 20 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: 1 entrée batterie. Refroidissement par convection naturelle. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Jusqu'à 50 A de courant de charge/décharge. Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie. Sélection possible de différents modes. L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques. Connexion Bluetooth possible. Charge - la décharge du système de stockage d'énergie est plus rapide qu'avec la version BT. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur de secours AC et AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Antenne Bluetooth incluse. Compteur Eastron et pinces CT inclus. Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


