Ledvance - OSR HALOPIN® Spécial four 40 W 230 V G9 490lm 2700K - 491900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G9
flux lumineux de la source - 490 lm
puissance de la source lumineuse - 40 W
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854491900
Réf. Sonepar
07074449190
Réf. Fournisseur
491900
Marque
Ledvance
Culot:
G9
flux lumineux de la source:
490 lm
puissance de la source lumineuse:
40 W
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
41 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
13 mm
protection contre les UV:
Oui
modèle:
autre
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


