Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - OSR HALOPIN® Spécial four 25 W 230 V G9 260lm 2700K - 491818

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 260 lm

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854491818

Réf. Sonepar

07074449181

Réf. Fournisseur

491818

Marque

Ledvance

Culot:

G9

flux lumineux de la source:

260 lm

puissance de la source lumineuse:

25 W

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

41 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

13 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

autre

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

T 4

OSRAM HALOPIN® OVEN 25 W 230 V G9 - 260lm - 2700K - Gradable - IRC100 - Blanc chaud - 2000h - Garantie 2 ans

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance