Ledvance - OSR HALOSTAR® Spécial four 20 W 12 V G4 300lm 2900K - 491733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G4
flux lumineux de la source - 300 lm
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854491733
Réf. Sonepar
07074449173
Réf. Fournisseur
491733
Marque
Ledvance
Culot:
G4
flux lumineux de la source:
300 lm
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
1660 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
30 mm
adapté à un four:
Oui
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Non
modèle:
autre
xénon:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
T 3
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four. Avantages du produit: Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel. Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures. Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C). Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Fours de cuisson. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


