Non retournable

Ledvance - OSRAM HALOLINE 64784 2000W 230V 333mm R7s - 004204

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

40000 lm
Voir les options disponibles15000 lm
Voir les options disponibles21000 lm
Voir les options disponibles31000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1000 W
Voir les options disponibles1500 W

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 40000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300004204

Réf. Sonepar

00025000420

Réf. Fournisseur

004204

Marque

Ledvance

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

40000 lm

puissance de la source lumineuse:

2000 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

331 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2000 kWh

désignation de la lampe:

T 4

pays de fabrication:

CHINE

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 2000W 44000lm 2900K 2000h ø12 x 333mm - Classe Energie G - Culot R7s

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Température de couleur : 3 000 K. Position d'éclairage : p15. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Aucun transformateur nécessaire. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de bâtiments. Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Éclairage de jardin. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Aucun transformateur nécessaire
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Température de couleur : 3 000 K
  • Position d'éclairage : p15
  • Zones d'application
  • Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de bâtiments
  • Éclairage général
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage de voies
  • Éclairage de jardin
  • Zones de circulation
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance